Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 24C873 reteszelő kapocs 1/4 hüvelykes 16-14 Awg - 100 db-os csomag | AB7VMN

POWER FIRST 24C873 reteszelő kapocs 1/4 hüvelykes 16-14 Awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB7VMN Modell: 24C873
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
€73.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróvilla terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet300 fok F
Max. Feszültség600
Teljes hossz0.63
VarrásA forrasztott
Stud méret1 / 4 "
Csatlakozó típusaZáró
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)1.2
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C819 reteszelő kapocs #6 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AB7VKX 24C8190.717#612 - 10 AWG50€43.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 24C873 reteszelő kapocs 1/4 hüvelykes 16-14 Awg – 100 db-os csomag
€73.60 /csomag