Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 24C785 női lemez 16-14 Awg 0.79 hüvelyk - 100 db | AB7VKD

POWER FIRST 24C785 női lemez 16-14 Awg 0.79 hüvelyk - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB7VKD Modell: 24C785
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
€79.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.197 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.79 "
VarrásPopsi
Lapméret0.187 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)1.2
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLapméretHordó belsejében Dia.SzínkódVezetéktartományCsatlakozó anyagSzigetelésSzigetelés típusaMax. FeszültségPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C708 aljzat lemez 12-10 Awg 0.95 hüvelyk - 50 db-os csomag | AB7VHM 24C7080.250 x 0.032 "0.256 "Sárga12 - 10 AWGÓnozott sárgarézTeleNylon, teljes600V50€64.49
POWER FIRST 24C709 aljzat lemez 16-14 Awg 0.8 hüvelyk - 50 db-os csomag | AB7VHN 24C7090.187 x 0.020 "0.197 "Kék16 - 14 AWGÓnozott sárgarézTeleNylon, teljes600V50€45.23
POWER FIRST 24C712 aljzat lemez 12-10 Awg 0.93 hüvelyk - 50 db-os csomag | AB7VHP 24C7120.250 x 0.032 "0.256 "Sárga12 - 10 AWGÓnozott sárgarézRészlegesNejlon600V50€75.66
POWER FIRST 24C722 női lemez 22-16 Awg 0.77 hüvelyk - 100 db | AB7VHR 24C7220.110 x 0.020 "0.157 "Piros22 - 16 AWGÓnozott sárgarézRészlegesNejlon600V100€113.07
POWER FIRST 24C729 női lemez 22-16 Awg 0.8 hüvelykes - 100 db-os csomag | AB7VHY 24C7290.187 x 0.020 "0.157 "Piros22 - 16 AWGÓnozott sárgarézTeleNylon, teljes600V100€139.51
POWER FIRST 24C730 női lemez 16-14 Awg 0.77 hüvelyk - 100 db | AB7VHZ 24C7300.110 x 0.020 "0.197 "Kék16 - 14 AWGÓnozott sárgarézRészlegesNejlon600V100€87.92
POWER FIRST 24C738 női lemez 22-16 Awg 0.85 hüvelyk - 100 db | AB7VJC 24C7380.250 x 0.032 "0.157 "Piros22 - 16 AWGÓnozott sárgarézRészlegesNejlon600V100€97.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 24C785 női lemez 16-14 Awg 0.79 hüvelyk - 100 db-os csomag
€79.85 /csomag