Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER DRIVE NAK25 ékszíj Féktárcsa OD 2-1/2 In | AE7THG 6AGP4

POWER DRIVE NAK25 ékszíj féktárcsa OD 2-1/2 In

Raktáron
Tétel: AE7THG Modell: NAK25Kereszthivatkozás: 6AGP4
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
€68.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjas alapjárati tárcsa
Csapágyak
Öv típusa4L, A.
Fura Dia.1 / 2 "
ÉpítésÖntöttvas
Arc szélessége21 / 32 "
Hub Dia.1-9 / 16 "
Hossz a furaton keresztül3 / 4 "
Dia kívül.2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8483509080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szükséges tengely (6AGL5)

Termékváltozatok

TermékekModellÖv típusaFura Dia.Arc szélességeHub Dia.Hossz a furaton keresztülDia kívül.Ár
POWER DRIVE NAK30 ékszíj Féktárcsa OD 3.05 In | AE7THH 6AGP5 NAK304L, A.1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "3.05 "€103.50
POWER DRIVE NBK52 ékszíj feszítőgörgő OD 4.96 hüvelyk | AE7THK 6AGP8 NBK525L, B.1"7 / 8 "1-7 / 8 "1"4.96 "€139.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE NAK25 ékszíj féktárcsa OD 2-1/2 In
€68.69 /Mértékegység