Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SSD63SSH203 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.422 hüvelykes hosszúság, 100 pk | AH9KHF 3ZKR9

POP SSD63SSH203 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.422 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH9KHF Típus: SSD63SSH203Kereszthivatkozás: 3ZKR9
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
€175.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaRozsdamentes acél
Fúró méret#11
Grip tartomány0.125–0.188 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.051 "
Head StyleKupolás
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.422 "
Szegecs típusaZárt vég
Egyetlen nyíróerő (font)1000
StílusZárt végű szegecs
Szakítószilárdság1375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SSD63SSH203 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.422 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€175.90 /csomag