Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SSD53SSBS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.338 Inch Length, 500Pk | AD3JAM 3ZKP9

POP SSD53SSBS201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérő, 0.338 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3JAM Típus: SSD53SSBS201Kereszthivatkozás: 3ZKP9
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
€215.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaRozsdamentes acél
Fúró méret#21
Grip tartomány0.126–0.187 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.043 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.338 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)900 font.
Szakítószilárdság1130 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SSD53SSBS201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérő, 0.338 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€215.23 /csomag