Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SSD41SSBS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.188 hüvelykes hosszúság, 500 pk | AD3JAA 3ZKN7

POP SSD41SSBS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.188 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3JAA Típus: SSD41SSBS201Kereszthivatkozás: 3ZKN7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€162.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaRozsdamentes acél
Fúró méret#30
Grip tartomány0.032–0.062 ”
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.036 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.188 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)550
Szakítószilárdság700 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SSD41SSBS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.188 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€162.15 /csomag