Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SD816BS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 1.225 hüvelykes hosszúság, 100 pk | AD3HZU 3ZKL8

POP SD816BS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 1.225 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3HZU Típus: SD816BS203Kereszthivatkozás: 3ZKL8
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
€67.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAcél
Fúró méretF
Grip tartomány0.876–1.000 ”
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.069 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza1.225 "
Szegecs anyagaC1006-C1010 Acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)1245
Szakítószilárdság1505 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SD816BS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 1.225 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€67.89 /csomag