Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AK66-68BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.716 Inch Length, 250Pk | AD3HYD 3ZKG1

POP AK66-68BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.716 hüvelyk hosszú, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HYD Modell: AK66-68BS200Kereszthivatkozás: 3ZKG1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€115.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#11
Grip tartomány0.251–0.500 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.051 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa120 fokos süllyedés
Lyuk méret0.192–0.205 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.716 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)350 font.
Szakítószilárdság505 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.909
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AK66-68BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.716 hüvelyk hosszú, 250 pk
€115.31 /csomag