Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD86BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.600 Inch Length, 100Pk | AD3HXN 3ZKE5

POP AD86BS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérő, 0.600 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3HXN Modell: AD86BS203Kereszthivatkozás: 3ZKE5
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
€33.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méretF
Grip tartomány0.251–0.375 ”
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.069 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.6 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)600 font.
Szakítószilárdság750 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6705
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD86BS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérő, 0.600 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€33.69 /csomag