Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD68AH200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.705 Inch Length, 250Pk | AD3HXA 3ZKD1

POP AD68AH200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.705 hüvelyk hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HXA Modell: AD68AH200Kereszthivatkozás: 3ZKD1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€137.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#11
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.357 "
Fejmagasság0.066 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.705 "
Szegecs anyaga1100 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)220
Szakítószilárdság310 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4612
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD68AH200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.705 hüvelyk hosszúság, 250 pk
€137.36 /csomag