Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD62H200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.330 hüvelyk hosszúság, 250 pk | AD3HWJ 3ZKA3

POP AD62H200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.330 hüvelyk hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HWJ Modell: AD62H200Kereszthivatkozás: 3ZKA3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#11
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.357 "
Fejmagasság0.066 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.33 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)220
Szakítószilárdság310 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5895
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD62H200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.330 hüvelyk hosszúság, 250 pk
€61.48 /csomag