Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD62BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.300 hüvelyk hosszúság, 250 pk | AD3HWG 3ZKA1

POP AD62BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.300 hüvelyk hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HWG Modell: AD62BS200Kereszthivatkozás: 3ZKA1
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
€28.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#11
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.051 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.3 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)315
Szakítószilárdság500 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD62BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.300 hüvelyk hosszúság, 250 pk
€28.52 /csomag