Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD616ABSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 1.175 hüvelykes hosszúság, 250 pk | AD3HVA 3ZJZ2

POP AD616ABSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 1.175 hüvelyk hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HVA Típus: AD616ABSLF200Kereszthivatkozás: 3ZJZ2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€184.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#11
Grip tartomány0.876–1.000 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.051 "
Head StyleNagy karima
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza1.175 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)315
Szakítószilárdság500 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7965
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD616ABSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 1.175 hüvelyk hosszúság, 250 pk
€184.57 /csomag