Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD44AH201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 500Pk | AD3HTJ 3ZJU8

POP AD44AH201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.425 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HTJ Modell: AD44AH201Kereszthivatkozás: 3ZJU8
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
€112.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány0.188–0.250 ”
Fej Dia.0.236 "
Fejmagasság0.036 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.425 "
Szegecs anyaga1100 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)105
Szakítószilárdság150 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD44AH201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.425 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€112.83 /csomag