Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD41-43BSLF201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.313 hüvelykes hosszúság, 500 pk | AD3HRM 3ZJR6

POP AD41-43BSLF201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.313 hüvelyk hosszú, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HRM Modell: AD41-43BSLF201Kereszthivatkozás: 3ZJR6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€91.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány1.00–0.187 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.044 "
Head StyleNagy karima
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.129–0.142 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.313 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)150
Szakítószilárdság220 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.603
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD41-43BSLF201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.313 hüvelyk hosszú, 500 pk
€91.67 /csomag