POLYSCIENCE WB02L11B Vízfürdő 2l 120v/60hz | AF7NBX 22CT74

POLYSCIENCE WB02L11B Vízfürdő 2l 120V/60Hz

Tétel: AF7NBX Típus: WB02L11BKereszthivatkozás: 22CT74

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízfürdő
Belül használható méretek3.9 "H x 4.3" Sz x 5.5 "M
Tápellátás120V / 60Hz
Temp. HatótávolságKörnyezet 5 fok és 100 fok között
kötet2L

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8419899585

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLYSCIENCE WB02L11B Vízfürdő 2l 120V/60Hz