POLYSCIENCE MX28C135-L11B M x 28 L Coliform Bath 60Hz | AA4AQY 12C319

POLYSCIENCE MX28C135-L11B M x 28 L Coliform Bath 60 Hz

Raktáron
Tétel: AA4AQY Modell: MX28C135-L11BKereszthivatkozás: 12C319

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,324.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKÖVETKEZŐ GEN, COLIFORM FÜRDŐ, 28L
Pontosság+/- 0.07 C fok
Kapacitás28L
Kamra magassága8.3 "
A kamra hossza11.8 "
A kamra szélessége12.9 "
TeljesítésCSA, CE
kijelzőLCD 3.25 "
Áramlási sebesség12.8 lpm
Teljes mélység13.9 "
Teljes magasság18 "
Teljes szélesség25 "
Sebesség1 sebességű
Hőmérséklet EllenőrzésIGEN
Temp. Hatótávolságkörnyezeti +10 fok és 135 fok között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8419899585
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLYSCIENCE MX28C135-L11B M x 28 L Coliform Bath 60 Hz
€5,324.57 /Mértékegység