Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC M40-750-3-90 Manifold, Right-Angle, 6061 Aluminum, 3 Outlets, 1 Inch Female Npt Inlet | CT7VBV 49AV85

PNEUMADYNE INC M40-750-3-90 Manifold, Right-Angle, 6061 Aluminum, 3 Outlets, 1 Inch Female Npt Inlet

Raktáron
Tétel: CT7VBV Modell: M40-750-3-90Kereszthivatkozás: 49AV85

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€178.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4333
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PNEUMADYNE INC M40-500-2 elosztó, soros, 6061 alumínium, 2 kimenet, 1 hüvelykes belső Npt bemenet | CT7VBD 49AV63 M40-500 2-€114.56
PNEUMADYNE INC M40-750-2 elosztó, soros, 6061 alumínium, 2 kimenet, 1 hüvelykes belső Npt bemenet | CT7VBE 49AV70 M40-750 2-€133.25
PNEUMADYNE INC M40-500-3 elosztó, soros, 6061 alumínium, 3 kimenet, 1 hüvelykes belső Npt bemenet | CT7VBF 49AV64 M40-500 3-€119.03
PNEUMADYNE INC M40-750-3 elosztó, soros, 6061 alumínium, 3 kimenet, 1 hüvelykes belső Npt bemenet | CT7VBG 49AV71 M40-750 3-€152.77
PNEUMADYNE INC M40-500-4 elosztó, soros, 6061 alumínium, 4 kimenet, 1 hüvelykes belső Npt bemenet | CT7VBH 49AV65 M40-500 4-€151.87
PNEUMADYNE INC M40-500-5 elosztó, soros, 6061 alumínium, 5 kimenet, 1 hüvelykes belső Npt bemenet | CT7VBJ 49AV66 M40-500 5-€159.01
PNEUMADYNE INC M40-750-5 elosztó, soros, 6061 alumínium, 5 kimenet, 1 hüvelykes belső Npt bemenet | CT7VBK 49AV73 M40-750 5-€189.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC M40-750-3-90 Manifold, Right-Angle, 6061 Aluminum, 3 Outlets, 1 Inch Female Npt Inlet
€178.54 /Mértékegység