Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Zsírpisztoly befecskendező tű 18 x 1-1/2 hüvelyk | AH9QRF 41AA40

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Zsírpisztoly befecskendező tű 18 x 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH9QRF Modell: 05-037Kereszthivatkozás: 41AA40

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€8.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsírpisztoly tű
AnyagAcél
Max. Nyomás3000 psi
Méret18 ga. x 1-1 / 2 "
AlkategóriaInjektoros tűk és tűfúvókák

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMéretÁr
PLEWS-LUBRIMATIC 05-045 Tű orradagoló 3/4 hüvelyk 3000 psi acél | AH9QRG 41AA41 05-045Tű orr adagoló3 / 4 "€13.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Zsírpisztoly befecskendező tű 18 x 1-1/2 hüvelyk
€8.72 /Mértékegység