MŰANYAGELLÁTÁS PVCRCB14 Raincap B Style Pvc 14 In | AF2LEZ 6UXW1

PLASTIC SUPPLY PVCRCB14 esősapka B stílusú PVC 14 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2LEZ Modell: PVCRCB14Kereszthivatkozás: 6UXW1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€902.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsősapka
Csatorna mérete14 "
Hossz60.75 "
AnyagI. típusú I. osztályú PVC
típusstílus B

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.425
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)154.31
Hajószélesség (cm)41.28
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteHosszÁr
MŰANYAGELLÁTÁS PVCRCB06 Raincap B Style Pvc 6 In | AF2LEV 6UXV7 PVCRCB066"28 "€522.32
MŰANYAGELLÁTÁS PVCRCB08 Raincap B Style Pvc 8 In | AF2LEW 6UXV8 PVCRCB088"36.375 "€631.44
MŰANYAGELLÁTÁS PVCRCB10 Raincap B Style Pvc 10 In | AF2LEX 6UXV9 PVCRCB1010 "45.75 "€655.74
MŰANYAGELLÁTÁS PVCRCB12 Raincap B Style Pvc 12 In | AF2LEY 6UXW0 PVCRCB1212 "53.5 "€808.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCRCB14 esősapka B stílusú PVC 14 hüvelykes
€902.09 /Mértékegység