Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MŰANYAG ELLÁTÁS PVCR10X08 Reduktor PVC 10 x 8 In | AF2LFP 6UXX5

PLASTIC SUPPLY PVCR10X08 reduktor PVC 10 x 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2LFP Típus: PVCR10X08Kereszthivatkozás: 6UXX5
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
€268.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Csatorna mérete10 "x 8"
Hossz8.625 "
AnyagI. típusú I. osztályú PVC
típusSzűkítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.12
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)22.03
Hajószélesség (cm)28.26
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteHosszÁr
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCR06X04 Reduktor PVC 6 x 4 In | AF2LFM 6UXX3 PVCR06X046 "x 4"8.75 "€172.59
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCR08X06 Reduktor Pvc 8 x 6 In | AF2LFN 6UXX4 PVCR08X068 "x 6"10 "€186.62
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCR12X10 Reduktor PVC 12 x 10 In | AF2LFQ 6UXX6 PVCR12X1012 "x 10"9.75 "€260.45
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCR14X12 reduktor PVC 14 x 12 hüvelykes | AF2LFR 6UXX7 PVCR14X1214 "x 12"8.5 "€427.89
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCR16X14 Reduktor PVC 16 x 14 In | AF2LFT 6UXX8 PVCR16X1416 "x 14"8.5 "€472.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCR10X08 reduktor PVC 10 x 8 hüvelyk
€268.87 /Mértékegység