Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC VBS150VT-PP vákuumtörő, menetes PVC tömítés, polipropilén, 1-1/2 hüvelykes méret | AA2VRN 11D212

PLAST-O-MATIC VBS150VT-PP vákuumtörő, menetes PVC tömítés, polipropilén, 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2VRN Modell: VBS150VT-PPKereszthivatkozás: 11D212
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
€996.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság7 15 / 16 "
Anyagpolipropilén
Max. Nyomás100 psi
SealViton
Méret1.5 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Szélesség4 7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagMéretTemp. HatótávolságSzélességÁr
PLAST-O-MATIC VBS150VT-PV vákuumtörő, menetes tömítés, PVC, 1-1/2 hüvelykes méret | AA2VRK 11D209 VBS150VT-PV7 15 / 16 "PVC1.5 "140 fok F4 7 / 64 "€827.94
PLAST-O-MATIC VBS200VT-PV vákuumtörő, menetes tömítés, PVC, 2 hüvelykes méret | AA2VRL 11D210 VBS200VT-PV8.5 "PVC2"140 fok F4 7 / 64 "€997.23
PLAST-O-MATIC VBS300VT-PV vákuumtörő, menetes tömítés, PVC, 3 hüvelykes méret | AA2VRM 11D211 VBS300VT-PV10.5 "PVC3"140 fok F5.5 "€1,889.48
PLAST-O-MATIC VBS200VT-PP vákuumtörő, menetes PVC tömítés, polipropilén, 2 hüvelykes méret | AA2VRP 11D213 VBS200VT-PP8.5 "polipropilén2"180 fok F4 7 / 64 "€1,441.11
PLAST-O-MATIC VBS300VT-PP vákuumtörő, menetes PVC tömítés, polipropilén, 3 hüvelykes méret | AA2VRQ 11D214 VBS300VT-PP10.5 "polipropilén3"180 fok F5.5 "€2,652.08
PLAST-O-MATIC VBS150EPT-PV vákuumtörő, menetes EPDM tömítés, PVC, 1-1/2 hüvelykes méret | CD4HDP VBS150EPT-PV-----€550.58
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC VBS200EPT-PV vákuumtörő, menetes EPDM tömítés, PVC, 2 hüvelykes méret | CD4HDQ VBS200EPT-PV-----€710.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC VBS150VT-PP vákuumtörő, menetes PVC tömítés, polipropilén, 1-1/2 hüvelykes
€996.48 /Mértékegység