PLAST-O-MATIC GYWX800V-PP szemüveg, ostya stílusú, polipropilén, 8 hüvelykes méret | AA3GFA 11K436

PLAST-O-MATIC GYWX800V-PP látószemüveg, ostya stílusú, polipropilén, 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA3GFA Modell: GYWX800V-PPKereszthivatkozás: 11K436

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,861.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLátóüveg, nedvességjelző
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozó anyagpolipropilén
Kapcsolat típusaKarima
Max. Nyomás50 psi
Teljes hossz6.25 "
Csőméret8"
Tömítés anyagaViton
Látás hossza4-1 / 4 "
LátóanyagAkril / Pyrex
Temp. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.72
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó anyagMax. NyomásTeljes hosszCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PLAST-O-MATIC GYWX400V-PV szemüveg, ostya stílusú, PVC, 4 hüvelykes méret | AA3GER 11K428 GYWX400V-PVPVC110 psi5.625 "4"32 fok és 140 fok F között€2,177.14
PLAST-O-MATIC GYWX600V-PV szemüveg, ostya stílusú, PVC, 6 hüvelykes méret | AA3GET 11K429 GYWX600V-PVPVC70 psi6.125 "6"32 fok és 140 fok F között€2,445.37
PLAST-O-MATIC GYWX800V-PV szemüveg, ostya stílusú, PVC, 8 hüvelykes méret | AA3GEU 11K430 GYWX800V-PVPVC50 psi6.25 "8"32 fok és 140 fok F között€2,607.99
PLAST-O-MATIC GYWX400V-PP szemüveg, ostya stílusú, polipropilén, 4 hüvelykes méret | AA3GEY 11K434 GYWX400V-PPpolipropilén110 psi5.625 "4"32 fok és 180 fok F között€2,267.24
PLAST-O-MATIC GYWX600V-PP szemüveg, ostya stílusú, polipropilén, 6 hüvelykes méret | AA3GEZ 11K435 GYWX600V-PPpolipropilén70 psi6.125 "6"32 fok és 180 fok F között€2,556.74
PLAST-O-MATIC GYWX400V-CP szemüveg, ostya stílusú, CPVC, 4 hüvelykes méret | CD4KAY GYWX400V-CP-----€1,921.69
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC GYWX600V-CP szemüveg, ostya stílusú, CPVC, 6 hüvelykes méret | CD4KAZ GYWX600V-CP-----€2,286.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC GYWX800V-PP látószemüveg, ostya stílusú, polipropilén, 8 hüvelykes
€2,861.13 /Mértékegység