Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC GY150V-PP Nézőüveg, dupla hengerfal, Viton tömítés, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3GEK 11K422

PLAST-O-MATIC GY150V-PP kémlelőüveg, duplahengeres fal, Viton tömítés, 1-1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AA3GEK Modell: GY150V-PPKereszthivatkozás: 11K422
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
€1,078.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla falú látás áramlásjelző
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozó anyagpolipropilén
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás50 psi
Teljes hossz5.875 "
Csőméret1.5 "
Tömítés anyagaViton
Látás hossza2-1 / 2 "
LátóanyagAkril / Pyrex
Temp. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó anyagTételMax. NyomásTeljes hosszCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PLAST-O-MATIC GY050V-PV látóüveg, dupla hengerfal, Viton tömítés, 1/2 hüvelykes méret | AA3GDY 11K411 GY050V-PVPVCSingle Wall Sight Flow indikátor140 psi5.875 "1 / 2 "32 fok és 180 fok F között€774.67
PLAST-O-MATIC GY075V-PV látóüveg, dupla hengeres fal, Viton tömítés, 3/4 hüvelykes méret | AA3GDZ 11K412 GY075V-PVPVCDupla falú látás áramlásjelző140 psi5.875 "3 / 4 "32 fok és 180 fok F között€782.77
PLAST-O-MATIC GY100V-PV látóüveg, dupla hengerfal, Viton tömítés, 1 hüvelykes méret | AA3GEA 11K413 GY100V-PVPVCDupla falú látás áramlásjelző140 psi7.375 "1"32 fok és 180 fok F között€863.94
PLAST-O-MATIC GY125V-PV látóüveg, dupla hengerfal, Viton tömítés, 1-1/4 hüvelykes méret | AA3GEB 11K414 GY125V-PVPVCDupla falú látás áramlásjelző140 psi5.875 "1.25 "32 fok és 140 fok F között€759.96
PLAST-O-MATIC GY150V-PV látóüveg, dupla hengerfal, Viton tömítés, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3GEC 11K415 GY150V-PVPVCDupla falú látás áramlásjelző140 psi5.875 "1.5 "32 fok és 140 fok F között€850.84
PLAST-O-MATIC GY200V-PV látóüveg, dupla hengerfal, Viton tömítés, 2 hüvelykes méret | AA3GED 11K416 GY200V-PVPVCDupla falú látás áramlásjelző140 psi7.375 "2"32 fok és 140 fok F között€957.61
PLAST-O-MATIC GY300V-PV látóüveg, dupla hengerfal, Viton tömítés, 3 hüvelykes méret | AA3GEE 11K417 GY300V-PVPVCDupla falú látás áramlásjelző110 psi8.375 "3"32 fok és 140 fok F között€1,876.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC GY150V-PP kémlelőüveg, duplahengeres fal, Viton tömítés, 1-1/2 hüvelykes méret
€1,078.99 /Mértékegység