Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP visszacsapó szelep, menetes PVC csatlakozás, polipropilén, 1-1/2 hüvelykes méret | AA2VQW 11D195

PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP Check Valve, Threaded PVC Connection, Polypropylene, 1-1/2 Inch Size

Raktáron
Tétel: AA2VQW Modell: CKS150VT-NC-PPKereszthivatkozás: 11D195
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
€484.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Sapka a bemeneti központhoz4-20 / 32 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás1.0-1.5 psi
Hossz7.375 "
Anyagpolipropilén
Max. Hőmérséklet180 fok F
Szerelési helyzetBármilyen
Teljes magasság7 13 / 32 "
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaViton
Méret1.5 "
Tavaszi anyagPFA tokozott
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. HőmérsékletTeljes magasságMéretSzélességÁr
PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PV visszacsapó szelep, menetes csatlakozás, PVC, 1-1/2 hüvelykes méret | AA2VQT 11D192 CKS150VT-NC-PV7.375 "PVC140 fok F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "€437.72
PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV visszacsapó szelep, menetes csatlakozás, PVC, 2 hüvelykes méret | AA2VQU 11D193 CKS200VT-NC-PV8.375 "PVC140 fok F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "€578.22
PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PV visszacsapó szelep, menetes csatlakozás, PVC, 3 hüvelykes méret | AA2VQV 11D194 CKS300VT-NC-PV9.875 "PVC140 fok F9 29 / 32 "3"5.5 "€1,154.27
PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PP visszacsapó szelep, menetes PVC csatlakozás, polipropilén, 2 hüvelykes méret | AA2VQX 11D196 CKS200VT-NC-PP8.375 "polipropilén180 fok F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "€594.34
PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PP visszacsapó szelep, menetes PVC csatlakozás, polipropilén, 3 hüvelykes méret | AA2VQY 11D197 CKS300VT-NC-PP9.875 "polipropilén180 fok F9 29 / 32 "3"5.5 "€1,129.81
PLAST-O-MATIC CKS150EPT-NC-PV visszacsapó szelep, menetes EPDM csatlakozás, PVC, 1-1/2 hüvelykes méret | CD4HBA CKS150EPT-NC-PV------€390.22
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC CKS200EPT-NC-PV visszacsapó szelep, menetes EPDM csatlakozás, PVC, 2 hüvelykes méret | CD4HBB CKS200EPT-NC-PV------€522.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP Check Valve, Threaded PVC Connection, Polypropylene, 1-1/2 Inch Size
€484.31 /Mértékegység