Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 202L-208E Industrial Pressure Gauge, 0 To 100 Psi, 2 Inch Dial, 1/8 Inch Npt Male, Dual | CT7THB 20TW16

PIC GAUGES 202L-208E ipari nyomásmérő, 0–100 Psi, 2 hüvelykes számlap, 1/8 hüvelykes Npt dupla, dupla

Raktáron
Tétel: CT7THB Modell: 202L-208EKereszthivatkozás: 20TW16
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
€32.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PIC GAUGES 202L-204CC Ipari összetett mérő, 30–0–30 hüvelyk Hg/Psi, 2 hüvelykes számlap, középen hátul | CT7TFR 20TW01 202L-204CCÖsszetett nyomtáv€38.16
PIC GAUGES 202L-158M Ipari nyomásmérő, 0–1000 Psi, 1 1/2 hüvelykes számlap, 1/8 hüvelykes Npt apa | CT7TFW 20TV93 202L-158MNyomásmérő€38.16
PIC GAUGES 201L-204M Ipari nyomásmérő, 0–1000 Psi, 2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt apa | CT7TGD 20TU95 201L-204MNyomásmérő€34.94
PIC GAUGES 202L-204M Ipari nyomásmérő, 0–1000 Psi, 2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt dugó, 20 | CT7TGE 20TW07 202L-204MNyomásmérő€38.59
PIC GAUGES 201L-208M Ipari nyomásmérő, 0–1000 Psi, 2 hüvelykes számlap, 1/8 hüvelykes Npt Apa | CT7TGJ 20TV08 201L-208MNyomásmérő€34.55
PIC GAUGES 202L-208M Ipari nyomásmérő, 0–1000 Psi, 2 hüvelykes számlap, 1/8 hüvelykes Npt dugó, 20 | CT7TGK 20TW21 202L-208MNyomásmérő€38.59
PIC GAUGES 201L-158E Ipari nyomásmérő, 0–100 Psi, 1 1/2 hüvelykes számlap, 1/8 hüvelykes Npt dugattyús | CT7TGR 20TU82 201L-158ENyomásmérő€33.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 202L-208E ipari nyomásmérő, 0–100 Psi, 2 hüvelykes számlap, 1/8 hüvelykes Npt dupla, dupla
€32.73 /Mértékegység