PHILIPS BURTON A50FL vizsgálólámpa halogén 45w 3100k | AG4VTU 35FT59

PHILIPS BURTON A50FL vizsgálólámpa halogén 45w 3100k

Raktáron
Tétel: AG4VTU Modell: A50FLKereszthivatkozás: 35FT59

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,688.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVizsgafény
ÁllíthatóRugalmas, kiterjedt eléréssel és mozgástartománnyal
Kar hosszúság31 "
színekfehér
Színhőmérséklet.3100K
Vezetékhossz9.83 láb.
Vezeték típusaCsatlakoztassa
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaHalogén
LencsékSzűrő kikapcsolása
Fényteljesítmény45,000 40 lux @ XNUMX "
Szerelési típusPadlóállvány
Összességében Reach31 "
kapcsolóToggle / Rocker
típusPadlóállvány
Feszültség120
Watts45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 45,000 1 lux nagy intenzitás 96 m-en, magas CRI 3, 4/2000 kvarc halogén izzót használ, mindegyik A 20 óra teljesítményű. Izzó élettartama, párhuzamosan vezetékes izzók a folyamatos működés érdekében, kompakt XNUMX" átmérőjű lámpafej, rendkívül sima fókuszmechanizmus középső sterilizálással

Termékváltozatok

TermékekModellWattsKar hosszúságSzínhőmérséklet.VezetékhosszFényteljesítménySzerelési típusÖsszességében ReachtípusÁr
PHILIPS BURTON SB40FL vizsgálólámpa halogén 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5 láb.56,000 18 lux @ XNUMX "Padlóállvány28 "Padlóállvány€1,835.16
PHILIPS BURTON GL30FL vizsgálólámpa halogén 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200K8.5 láb.45,000 18 lux @ XNUMX "Padlóállvány35.5 "Padlóállvány€1,618.73
PHILIPS BURTON GLW30FL vizsgálati fény Hal 3200k Beam 32 fok. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200K8.5 láb.45,000 18 lux @ XNUMX "Padlóállvány35.5 "Padlóállvány€1,618.73
PHILIPS BURTON OP216FL vizsgálólámpa halogén 50w 3300k | AG4VUA 35FT66 OP216FL5037.5 "3300K9.83 láb.86,000 24 lux @ XNUMX "Padlóállvány37.5 "Padlóállvány€5,278.27
PHILIPS BURTON CS316FL vizsgálólámpa halogén 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83 láb.86,000 24 lux @ XNUMX "Padlóállvány37.5 "Padlóállvány€5,998.35
PHILIPS BURTON A50SC vizsga mennyezeti lámpa és billenőkapcsoló | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83 láb.37,000 40 lux @ XNUMX "Egyetlen mennyezet63 "Mennyezet€6,475.32
PHILIPS BURTON A50DC vizsgalámpa mennyezeti billenőkapcsoló / billenőkapcsoló | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83 láb.37,000 40 lux @ XNUMX "Kettős mennyezet63 "Mennyezet€11,636.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS BURTON A50FL vizsgálólámpa halogén 45w 3100k
€6,688.08 /Mértékegység