PEWAG 7G50DOS/10 láncheveder G50 Dos Stnless Steel 10 láb hosszúság | AC3PKU 2VCU3

PEWAG 7G50DOS/10 láncheveder G50 Dos Stnless acél, 10 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3PKU Típus: 7G50DOS/10Kereszthivatkozás: 2VCU3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,688.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaHosszúkás link és (2) parittya horog
Láncméret9 / 32 "
színekEzüst
Dupla kapacitás @ 60 fok3800 font
befejezFestett
Fokozat50
Hossz10 láb.
AnyagRozsdamentes acél
Láncok száma2
Összességében Reach10 ft.
Egyetlen kapacitás4600 font
Sling típusDOS
Működési terheléshatár3800 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7315823000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaLáncméretHosszLáncok számaÖsszességében ReachSling típusMűködési terheléshatárÁr
PEWAG 7G50SOS/5 láncheveder G50 Sos rozsdamentes acél 5 láb hosszúság | AC3PGH 2VCG5 7G50SOS / 5Hosszúkás link és parittya horog9 / 32 "5 láb.15 ft.SOS2200 font.€1,124.70
PEWAG 7G50SSS/5 láncheveder G50 Sss rozsdamentes acél 5 láb hosszúság | AC3PGJ 2VCG6 7G50SSS / 5Sling Hook mindkét végén9 / 32 "5 láb.15 ft.SSS2200 font.€1,334.92
PEWAG 7G50DOS/5 láncheveder G50 Dos rozsdamentes acél 5 láb hosszúság | AC3PGK 2VCG7 7G50DOS / 5Hosszúkás link és (2) parittya horog9 / 32 "5 láb.25 ft.DOS3800 font€2,270.32
PEWAG 10G50SOS/5 láncheveder G50 Sos rozsdamentes acél 5 láb hosszúság | AC3PGL 2VCG8 10G50SOS / 5Hosszúkás link és parittya horog3 / 8 "5 láb.15 ft.SOS4400 font€1,825.71
PEWAG 10G50SSS/5 láncheveder G50 Sss rozsdamentes acél 5 láb hosszúság | AC3PGM 2VCG9 10G50SSS / 5Sling Hook mindkét végén3 / 8 "5 láb.15 ft.SSS4400 font€1,998.34
PEWAG 10G50DOS/5 láncheveder G50 Dos rozsdamentes acél 5 láb hosszúság | AC3PGN 2VCH1 10G50DOS / 5Hosszúkás link és (2) parittya horog3 / 8 "5 láb.25 ft.DOS7500 font€3,373.72
PEWAG 13G50SOS/5 láncheveder G50 Sos rozsdamentes acél 5 láb hosszúság | AC3PGP 2VCH2 13G50SOS / 5Hosszúkás link és parittya horog1 / 2 "5 láb.15 ft.SOS7100 font€2,537.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEWAG 7G50DOS/10 láncheveder G50 Dos Stnless acél, 10 láb hosszúság
€2,688.09 /Mértékegység