PEWAG 13G120SOS/10 Chain Sling G120 Sos Alloy Steel 10 Feet Length | AC3PHT 2VCL1

PEWAG 13G120SOS/10 láncheveder G120 Sos ötvözött acél, 10 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AC3PHT Modell: 13G120SOS/10Kereszthivatkozás: 2VCL1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,117.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaHosszúkás link és parittya horog
Láncméret1 / 2 "
színekKék
befejezFestett
Fokozat120
Hossz10 láb.
AnyagÖtvözött acél
Láncok száma1
Összességében Reach10 ft.
Egyetlen kapacitás17,900 font
Sling típusSOS
Működési terheléshatár17,900 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7315823000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaLáncméretHosszLáncok számaÖsszességében ReachSling típusMűködési terheléshatárÁr
PEWAG 7G120SOS/5 láncheveder G120 Sos ötvözött acél 5 láb hosszúság | AC3PFV 2VCF2 7G120SOS / 5Hosszúkás link és parittya horog9 / 32 "5 láb.15 ft.SOS5200 font.€432.77
PEWAG 7G120SGG/10 láncheveder G120 Sgg ötvözött acél 10 láb hosszúság | AC3PFW 2VCF3 7G120SGG / 10Fogjon horgot mindkét végén9 / 32 "10 láb.110 ft.SGG5200 font.€503.76
PEWAG 7G120DOS/5 láncheveder G120 Dos ötvözött acél 5 láb hosszúság | AC3PFX 2VCF4 7G120DOS / 5Hosszúkás link és (2) parittya horog9 / 32 "5 láb.25 ft.DOS9000 font.€850.05
PEWAG 7G120DOG/5 láncheveder G120 kutyaötvözet acél 5 láb hosszúság | AC3PFY 2VCF5 7G120DOG / 5Hosszúkás link és (2) Fogókampó9 / 32 "5 láb.25 ft.DOG9000 font.€835.08
PEWAG 10G120SOS/5 láncheveder G120 Sos ötvözött acél 5 láb hosszúság | AC3PFZ 2VCF6 10G120SOS / 5Hosszúkás link és parittya horog3 / 8 "5 láb.15 ft.SOS10,600 font€691.50
PEWAG 10G120SGG/10 láncheveder G120 Sgg ötvözött acél 10 láb hosszúság | AC3PGA 2VCF7 10G120SGG / 10Fogjon horgot mindkét végén3 / 8 "10 láb.110 ft.SGG10,600 font€612.43
PEWAG 10G120DOS/5 láncheveder G120 Dos ötvözött acél 5 láb hosszúság | AC3PGB 2VCF8 10G120DOS / 5Hosszúkás link és (2) parittya horog3 / 8 "5 láb.25 ft.DOS18,400 font€1,314.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEWAG 13G120SOS/10 láncheveder G120 Sos ötvözött acél, 10 láb hosszú
€1,117.39 /Mértékegység