PETERSEN PRODUCTS 146-90500 csődugó, mechanikus, közepes nyomású, 4.95-5 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: CF3AQF Modell: 146-90500

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,134.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaAlumínium
Kitérő1/2 "MNPT
Max. Átmérő5"
Max. Fej58 ft
Max. Nyomás25 psi
Max. Hőmérséklet200 F fok
Min. Dia.4.95 "
Teljes hossz6.25 "
Cső típusaSCH40
Tömítés hossza2.25 "
Tömítés anyaganitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. ÁtmérőMax. FejMax. NyomásTeljes hosszCső típusaÁr
PETERSEN PRODUCTS 146-90040 Csődugó, mechanikus, közepes nyomású, 0.375 - 0.406 hüvelyk átmérőjű | CF3ANZ 146-90040Szénacél0.406 "693 ft300 psi5"SCH40€465.12
PETERSEN PRODUCTS 146-90044 Csődugó, mechanikus, közepes nyomású, 0.406 - 0.44 hüvelyk átmérőjű | CF3APA 146-90044Szénacél0.44 "693 ft300 psi5"SCH80€465.12
PETERSEN PRODUCTS 146-90051 csődugó, mechanikus, közepes nyomású, 0.44 - 0.51 hüvelyk átmérőjű | CF3APB 146-90051Szénacél0.51 "693 ft300 psi5"SCH 40 / SCH 160€465.12
PETERSEN PRODUCTS 146-90056 csődugó, mechanikus, közepes nyomású, 0.51 - 0.562 hüvelyk átmérőjű | CF3APC 146-90056Szénacél0.562 "693 ft300 psi5"SCH80€276.62
PETERSEN PRODUCTS 146-90063 Csődugó, mechanikus, közepes nyomású, 0.562 - 0.625 hüvelyk átmérőjű | CF3APD 146-90063Szénacél0.625 "693 ft300 psi5"SCH 40 / SCH 160€276.62
PETERSEN PRODUCTS 146-90069 Csődugó, mechanikus, közepes nyomású, 0.625 - 0.690 hüvelyk átmérőjű | CF3APE 146-90069Szénacél0.69 "577 ft250 psi6.75 "-€276.62
PETERSEN PRODUCTS 146-90075 Csődugó, mechanikus, közepes nyomású, 0.69 - 0.76 hüvelyk átmérőjű | CF3APF 146-90075Szénacél0.76 "577 ft250 psi6.75 "SCH80€290.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 146-90500 csődugó, mechanikus, közepes nyomású, 4.95-5 hüvelyk átmérő
€1,134.91 /Mértékegység