Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL336 Fitting Insulation Elbow 2-1/8 Inch Id | AE9VET 6MPZ2

TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK INC. ELL336 Szigetelő könyök illesztése 2-1 / 8 hüvelyk Id

Raktáron
Tétel: AE9VET Modell: ELL336Kereszthivatkozás: 6MPZ2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€32.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték5
Kb. „R” faktor5
színekfehér
Az illesztés típusához90 fokos könyök
Cső azonosítóhoz2"
Cső OD esetén2-1 / 8 "
Használatra OnCsővezeték
Szigetelés Névleges azonosító2.125 "
AnyagÜveggyapot
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Falvastagság1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7019391020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK INC. ELL314 Szigetelő könyök illesztése 1-1 / 4 hüvelyk Id | AE9VDU 6MPX0 ELL3147.51.25 "1.5 "€46.67
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK INC. ELL315 Szigetelő könyök illesztése 1-1 / 2 hüvelyk Id | AE9VDV 6MPX1 ELL3157.51.5 "1.5 "€48.98
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK INC. ELL317 Szigetelő könyök 2-1 / 2 hüvelyk id | AE9VDX 6MPX3 ELL3177.52.5 "1.5 "€84.45
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK, ELL324 szigetelő könyök illesztése 1-1 / 4 hüvelyk Id | AE9VEE 6MPY0 ELL324101.25 "2"€57.02
TELJESÍTMÉNY SZIGETELÉS FABRICATORS INC. ELL325 Szerelési szigetelés könyök 1-1/2 hüvelyk azonosító | AE9VEF 6MPY1 ELL325101.5 "2"€84.95
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK INC. ELL327 Szigetelő könyök illesztése 2-1 / 2 hüvelyk Id | AE9VEH 6MPY3 ELL327102.5 "2"€109.61
TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK, ELL333 szigetelő könyök illesztése 1-1 / 8 hüvelyk Id | AE9VEP 6MPY9 ELL33351.125 "1"€20.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK INC. ELL336 Szigetelő könyök illesztése 2-1 / 8 hüvelyk Id
€32.51 /Mértékegység