Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENBERTHY LG-8R üvegrúd készlet Piros vonal 3/4in átmérő 8 hüvelyk hosszúság | AA3KPX 11N061

PENBERTHY LG-8R üvegrúd készlet piros vonal 3/4 hüvelyk átmérővel 8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AA3KPX Típus: LG-8RKereszthivatkozás: 11N061
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
€71.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRed Line üvegrúd készlet
test anyagaBoroszilikát üveg, bronz rúd
Középtől középig hossz8"
Üveghossz6"
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet300 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7002201000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegcső OD (3/4 ")
    • Védőrudak száma (4)

Termékváltozatok

TermékekModellKözéptől középig hosszÜveghosszÁr
PENBERTHY LG-9R Üvegrúd készlet Vörös vonal 3/4 hüvelyk átmérőjű 9 hüvelyk hosszúságú AA3KPY 11N062 LG-9R9"7"€78.61
PENBERTHY LG-10R üvegrudakészlet vörös vonal 3/4 hüvelyk átmérőjű 10 hüvelyk hosszúságú AA3KPZ 11N063 LG-10R10 "8"€78.88
PENBERTHY LG-11R Üvegrúd készlet Vörös vonal 3 / 4in átmérőjű 11in L | AA3KQA 11N064 LG-11R11 "9"€95.83
PENBERTHY LG-12R üvegrudakészlet vörös vonal 3/4 hüvelyk átmérőjű 12 hüvelyk hosszúságú AA3KQB 11N065 LG-12R12 "10 "€97.77
PENBERTHY LG-13R Üvegrúd készlet Vörös vonal 3/4 hüvelyk átmérőjű 13 hüvelyk hosszúságú AA3KQC 11N066 LG-13R13 "11 "€106.67
PENBERTHY LG-14R Üvegrúd készlet Piros vonal 3/4 hüvelyk átmérőjű 14 hüvelyk hosszúságú AA3KQD 11N067 LG-14R14 "12 "€114.99
PENBERTHY LG-815R üvegrúd készlet piros vonal 3/4 hüvelyk átmérő 15 hüvelyk hossz | AA3KQE 11N068 LG-815R15 "13 "€122.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENBERTHY LG-8R üvegrúd készlet piros vonal 3/4 hüvelyk átmérővel 8 hüvelyk hosszú
€71.35 /Mértékegység