Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENBERTHY 1LG-40R üvegrúd készlet Red Line 5/8in Átmérő 40in L | AA3KRK 11N096

PENBERTHY 1LG-40R üvegrúd készlet piros vonal 5/8 hüvelyk átmérő 40 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3KRK Típus: 1LG-40RKereszthivatkozás: 11N096
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
€270.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRed Line üvegrúd készlet
test anyagaBoroszilikát üveg, bronz rúd
Középtől középig hossz40 "
Üveghossz38 "
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet300 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.377
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7002201000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegcső OD (5/8 ")
    • Védőrudak száma (4)

Termékváltozatok

TermékekModellKözéptől középig hosszÜveghosszÁr
PENBERTHY LG-8R üvegrúd készlet Piros vonal 3/4in átmérő 8 hüvelyk hosszúság | AA3KPX 11N061 LG-8R8"6"€71.35
PENBERTHY LG-9R Üvegrúd készlet Vörös vonal 3/4 hüvelyk átmérőjű 9 hüvelyk hosszúságú AA3KPY 11N062 LG-9R9"7"€78.61
PENBERTHY LG-10R üvegrudakészlet vörös vonal 3/4 hüvelyk átmérőjű 10 hüvelyk hosszúságú AA3KPZ 11N063 LG-10R10 "8"€78.88
PENBERTHY LG-11R Üvegrúd készlet Vörös vonal 3 / 4in átmérőjű 11in L | AA3KQA 11N064 LG-11R11 "9"€95.83
PENBERTHY LG-12R üvegrudakészlet vörös vonal 3/4 hüvelyk átmérőjű 12 hüvelyk hosszúságú AA3KQB 11N065 LG-12R12 "10 "€97.77
PENBERTHY LG-13R Üvegrúd készlet Vörös vonal 3/4 hüvelyk átmérőjű 13 hüvelyk hosszúságú AA3KQC 11N066 LG-13R13 "11 "€106.67
PENBERTHY LG-14R Üvegrúd készlet Piros vonal 3/4 hüvelyk átmérőjű 14 hüvelyk hosszúságú AA3KQD 11N067 LG-14R14 "12 "€114.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENBERTHY 1LG-40R üvegrúd készlet piros vonal 5/8 hüvelyk átmérő 40 hüvelyk
€270.79 /Mértékegység