Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PELTOR 311-1106 füldugó 29db zsinóros kis - 200 db -os csomag | AC9RUM 3JLW9

PELTOR 311-1106 füldugók 29db vezetékes kicsi - 200 db

Raktáron
Tétel: AC9RUM Modell: 311-1106Kereszthivatkozás: 3JLW9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€272.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüldugók
Kábel színeKék
Zsinór anyagaVinyl
Fém detektálhatóNem
Zajcsökkentési besorolás NRR29 dB
CsomagolásPoly táska
Pár csomagonként200
Dugó színeSárga
Dugó anyagaPVC
AlakHenger
MéretS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékes / Vezeték nélküli (Vezetékes)
    • Almárka: EAR

Termékváltozatok

TermékekModellCsomagolásMéretPkg. Menny.Ár
PELTOR 310-1060 füldugó 29db vezeték nélkül Reg - 30 db -os csomag | AD2DJV 3NHC5 310-1060Párna csomagSzabályos30€27.61
PELTOR 390-1000 füldugók 29db vezeték nélkül Reg - 200 csomag | AD2DKU 3NHH5 390-1000Ömlesztett dobozSzabályos200€81.92
PELTOR 311-1081 füldugók 29db vezetékes reg - 500 g | AD2DLU 3NHP4 311-1081Poly táskaSzabályos500€399.60
PELTOR 312-1201 füldugó 29db vezeték nélkül Reg - 200 db -os csomag | AD2YJL 3WML1 312-1201Poly táskaSzabályos200€87.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELTOR 311-1106 füldugók 29db vezetékes kicsi - 200 db
€272.75 /csomag