Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PELICAN 2745C LED fényszóró, műanyag, 50 000 óra. Lámpa élettartam, fekete | CD3RGZ 49XK74

PELICAN 2745C LED fényszóró, műanyag, 50 000 óra. Lámpa élettartama, fekete

Raktáron
Tétel: CD3RGZ Típus: 2745CKereszthivatkozás: 49XK74

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€70.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényszóró
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje20/40 óra.
akkumulátor méreteAAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága35 / 25m
TestszínFekete
test anyagaMűanyag
Zseblámpa sugár típusaÁllítható, Spot
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas alacsony
Lumens33/17
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény32
Szerelési típusSzíj
Az elemek száma3
Csúcsugár intenzitása309 155/XNUMX XNUMX cd
Futási idő magas beállításon20 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1., A, B, C, D csoport
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel3.30 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális lumen teljesítményAz akkumulátor égési idejeSugár távolságaCsúcsugár intenzitásaFutási idő magas beállításonBiztonsági besorolásBiztonsági besorolásSúly elemekkelÁr
PELICAN 2720 Led fényszóró 5/80 lime fekete | AC6HGP 33W919 2720808/175 óra.15 / 56m790 60/XNUMX XNUMX cd8 XNUMX óra.Nem biztonsági besorolásúEgyik sem3.8 oz.€81.19
PELICAN 2750CC fényszóró, 183 lm maximális fényerő, 11 óra maximális működési idő, 63 m maximális sugártávolság, magas/alacsony | CT7PNB 796CE4 2750CC--------€89.55
PELICAN 027600-0102-110 Fényszóró, 289 lm maximális fényerő, 2 óra futási idő maximális fényerő mellett, 101 m maximális sugártávolság | CT7PNC 43MJ59 027600-0102-110--------€97.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 2745C LED fényszóró, műanyag, 50 000 óra. Lámpa élettartama, fekete
€70.35 /Mértékegység