Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PELICAN 1120NF védőtok 8-1/8 In Hossz 6-9/16 In W Fekete | AA4TRY 13D692

PELICAN 1120NF védőtok 8-1/8 hosszban 6-9/16, W fekete

Raktáron
Tétel: AA4TRY Modell: 1120NFKereszthivatkozás: 13D692
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
€62.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység2-9 / 16 "
színekFekete
Belső mélység3-1 / 16 "
Belső hossza7.25 "
Belső szélesség4.75 "
ReteszStandard 1 "
Fedél mélysége1 / 2 "
Terhelhetőség5.0 font
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1120
Teljes mélység3-9 / 16 "
Teljes hossz8.125 "
Teljes szélesség6 9 / 16 "
kötet0.06 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.06 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlsó mélységBelső mélységMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességkötetÁr
PELICAN BLACKBOX-3U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolietilén---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,644.58
PELICAN BLACKBOX-4U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolietilén---13 "38.5 "24.5 "-€2,766.28
PELICAN BLACKBOX-5U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolietilén---15 "38.5 "24.5 "-€2,859.01
PELICAN BLACKBOX-7U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolietilén---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,878.65
PELICAN BLACKBOX-9U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolietilén---22 "38.5 "24.5 "-€3,308.85
PELICAN BLACKBOX-11U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolietilén---25.5 "38.5 "24.5 "-€3,253.88
PELICAN BLACKBOX-14U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolietilén---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,955.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1120NF védőtok 8-1/8 hosszban 6-9/16, W fekete
€62.16 /Mértékegység