PEERLESS 5-00-031595- Kút keréktárcsa blokk szálas kötél | AA7JQH 16A383

PEERLESS 5-00-031595- Kút keréktárcsa blokk szálas kötél

Raktáron
Tétel: AA7JQH Modell: 5-00-031595-Kereszthivatkozás: 16A383

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€235.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNos keréktárcsa blokk
Melléklet típusaForgó kampó
Csapágy típusEgyszerű
Mélység15 "
Valamire tervezveRostos kötél
befejezGalvanizált
Hossz2 17 / 32 "
Dia kötél.1"
Kerekek Dia belsejében.11 "
Tárcsa kívül Dia.12 "
Tárcsa szélessége1-19 / 32 "
Szélesség15 "
Működési terheléshatár1200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3575
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszDia kötél.SzélességMűködési terheléshatárÁr
PEERLESS 5-00-053195- Kút keréktárcsa blokk szálas kötél | AA7JQG 16A382 5-00-053195-13 "1 25 / 32 "3 / 4 "13 "1000 font€184.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 5-00-031595- Kút keréktárcsa blokk szálas kötél
€235.65 /Mértékegység