Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-010-38-B6- Középső laptárcsa blokk szálas kötél | AA7JQA 16A376

PEERLESS 3-010-38-B6- Középső tárcsagörgőblokk szálas kötél

Raktáron
Tétel: AA7JQA Típus: 3-010-38-B6-Kereszthivatkozás: 16A376
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
€101.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözponti tábla szíjtárcsa
Melléklet típusaCsavaroz
Csapágy típusEgyszerű
Mélység2.156 "
Valamire tervezveRostos kötél
befejezEgyik sem
Hossz2 17 / 32 "
Szerelő furat átmérője.7 / 32 "
Dia kötél.3 / 8 "
Kerekek Dia belsejében.1-3 / 32 "
KötőanyagSárgaréz
Tárcsa kívül Dia.1-1 / 2 "
Tárcsa szélessége17 / 32 "
Szélesség2.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
PEERLESS 3-010-38-86- Középső laptárcsa blokk szálas kötél | AA7JPZ 16A375 3-010-38-86-Galvanizált€35.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-010-38-B6- Középső tárcsagörgőblokk szálas kötél
€101.05 /Mértékegység