Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-864-M7- Wing Nut, Iron, 3/4-10 Thread Size, 4-1/2 Inch Wing Span, 5Pk | AE4RWQ 5MNF2

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-864-M7- Wing Nut, Iron, 3/4-10 Thread Size, 4-1/2 Inch Wing Span, 5Pk

Raktáron
Tétel: AE4RWQ Model: 0-JJ-864-M7-Kereszthivatkozás: 5MNF2
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
€136.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
befejezEgyszerű
Karima Dia.1.125 "
Fokozat2
Magasság1.875 "
AnyagTemperönthető
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság4-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-864-M7- Wing Nut, Iron, 3/4-10 Thread Size, 4-1/2 Inch Wing Span, 5Pk
€136.65 /csomag