Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDVER 0-EF-700E17- Szárnyas anya, vas cink, 3/8-16 menetméret, 1-5/8 hüvelykes szárnyfesztávolság, 10 pk | AE4RTN 5MMX5

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Szárnyas anya, vas-cink, 3/8-16 menetméret, 1-5/8 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE4RTN Típus: 0-EF-700E17-Kereszthivatkozás: 5MMX5
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
€50.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagTemperönthető
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezcink
Karima Dia.5 / 8 "
Fokozat2
Magasság13 / 16 "
AnyagTemperönthető
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Szárnyas anya, vas-cink, 3/8-16 menetméret, 1-5/8 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 Pk
€50.55 /csomag