Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816AM7- Wing Nut, Iron, 1/4-20 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RWA 5MND8

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816AM7- Wing Nut, Iron, 1/4-20 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE4RWA Model: 0-CD-816AM7-Kereszthivatkozás: 5MND8
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
€94.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagTemperönthető
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Karima Dia.1"
Fokozat2
Magasság3 / 4 "
AnyagTemperönthető
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816AM7- Wing Nut, Iron, 1/4-20 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk
€94.40 /csomag