Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755BM7- Wing Nut, Iron, 1/4-20 Thread Size, 1-1/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUV 5MNA0

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755BM7- Wing Nut, Iron, 1/4-20 Thread Size, 1-1/8 Inch Wing Span, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE4RUV Model: 0-CD-755BM7-Kereszthivatkozás: 5MNA0
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
€46.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagTemperönthető
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Karima Dia.7 / 16 "
Fokozat2
Magasság5 / 8 "
AnyagTemperönthető
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755BM7- Wing Nut, Iron, 1/4-20 Thread Size, 1-1/8 Inch Wing Span, 10Pk
€46.90 /csomag