Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil termosztát elektronikus analóg | AE8TMZ 6FFX7

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil termosztát elektronikus analóg

Raktáron
Tétel: AE8TMZ Modell: TA167-007Kereszthivatkozás: 6FFX7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€168.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor tekercs termosztát
színekfehér
Vezérlési tartomány50-90 F
Mélység1"
kijelzőAnalóg
Ház típusaMerev vinil
Ventilátor kapcsolásHi-Med-Low
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V5.8
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC2.9
Magasság2 13 / 16 "
Zárt rotorerősítők @ 120 V34.8
Zárt rotorerősítők @ 240 V17.4
Szerelési helyzetFüggőleges
Szakaszok száma2
Kapcsolók száma6
Érzékelő típusThermistor
Különleges információkAz alacsony feszültségű termosztát elektromosan el van választva a hálózati feszültség ventilátor kapcsolásától
Váltás művelet0-10 VDC
Kapcsolótípus0–10 VDC
RendszerváltásFűtés-Hűtés
Hőmérséklet Beállítások napontaKézi beállítás
típusElektronikus, analóg
FelhasználásVentilátor tekercs, 2 cső vagy 4 cső
Feszültség24 VAC vagy 110-277 VAC
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Differenciál (F fok) (1)
    • A pilóta szolgálatára (125VA)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil termosztát elektronikus analóg
€168.99 /Mértékegység