Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PECO CONTROL SYSTEMS SB200-001 foglaltságérzékelő mozgásérzékelő | AC2VHP 2NCC2

PECO CONTROL SYSTEMS SB200-001 foglaltságérzékelő mozgásérzékelő

Raktáron
Tétel: AC2VHP Modell: SB200-001Kereszthivatkozás: 2NCC2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€131.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglaltsági érzékelő
színekfehér
Mélység1-3 / 4 "
Magasság4.375 "
Bemeneti feszültség24 VAC
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 - 100 F
Érzékelő típusPasszív infravörös
típusMozgásérzékelő
Szélesség2.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód9032100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÜzemi hőm. HatótávolságMegjegyzésekÉrzékelő típustípusSzélességÁr
PECO CONTROL SYSTEMS SD200-001 foglaltságérzékelő fő mozgásérzékelő | AC2VHN 2NCC1 SD200-0011-3 / 4 "4.375 "14-100 FMozgásérzékelő szenzor visszaesés nélkülPasszív infravörösMaster mozgásérzékelő2.62 "€208.97
PECO CONTROL SYSTEMS SA200-001 foglaltságérzékelő, körkörös mozgásérzékelő | AC2VHQ 2NCC3 SA200-001-1.75 "-4 - 100 F-Passzív infravörösKörmozgásérzékelő-€161.18
PECO CONTROL SYSTEMS SE200-001 foglaltságérzékelő ajtókapcsoló | AC2VHR 2NCC4 SE200-0011-1 / 2 "1"-40 - 257 F-KözelségAjtókapcsoló1.75 "€15.31
PECO CONTROL SYSTEMS SE200-002 foglaltságérzékelő ablakkapcsoló | AC2VHT 2NCC5 SE200-0021 / 2 "5 / 8 "-40 - 257 F-Közelségablak kapcsoló1.88 "€10.30
PECO CONTROL SYSTEMS SD200-002 foglaltság érzékelő fő időérzékelő | AC2VHU 2NCC6 SD200-0021-3 / 4 "4.375 "14-100 FMozgásérzékelő szenzorralPasszív infravörösFő időérzékelő2.62 "€197.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS SB200-001 foglaltságérzékelő mozgásérzékelő
€131.50 /Mértékegység