PATTERSON FAN H26C-CS nagy sebességű ipari ventilátor, nagy sebességű ipari ventilátor, 26 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség | CT7LWT 60UL99

PATTERSON FAN H26C-CS High-Velocity Industrial Fan, High-Velocity Industrial Fan, 26 Inch Blade Dia, 1 Speeds

Raktáron
Tétel: CT7LWT Model: H26C-CSKereszthivatkozás: 60UL99

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,976.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PATTERSON FAN F10A nagy sebességű ipari ventilátor, nagy sebességű ipari ventilátor, 10 hüvelykes lapátátmérő, 2470 cfm | CT7LWC 703P53 F10A€670.97
PATTERSON FAN HIP14C-CS nagy sebességű ipari ventilátor, nagy sebességű ipari ventilátor, 14 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség | CT7LWF 60UL96 HIP14C-CS€1,515.96
PATTERSON FAN HIP18C-CS nagy sebességű ipari ventilátor, nagy sebességű ipari ventilátor, 18 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség | CT7LWL 60UL97 HIP18C-CS€1,644.28
PATTERSON FAN HIP22C-CS nagy sebességű ipari ventilátor, nagy sebességű ipari ventilátor, 22 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség | CT7LWQ 60UL98 HIP22C-CS€1,881.97
PATTERSON FAN HIP30A-CS nagy sebességű ipari ventilátor, nagy sebességű ipari ventilátor, 30 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség | CT7LWV 787AV5 HIP30A-CS€3,072.96
PATTERSON FAN HIP30B-CS nagy sebességű ipari ventilátor, nagy sebességű ipari ventilátor, 30 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség | CT7LWW 787AV6 HIP30B-CS€2,825.05
PATTERSON FAN HIP30C-CS nagy sebességű ipari ventilátor, nagy sebességű ipari ventilátor, 30 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség | CT7LWX 787AV7 HIP30C-CS€3,413.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PATTERSON FAN H26C-CS High-Velocity Industrial Fan, High-Velocity Industrial Fan, 26 Inch Blade Dia, 1 Speeds
€2,976.13 /Mértékegység