PATTERSON FAN BLUE 2200 padlóventilátor, ipari ventilátor, 21 hüvelykes lapátátmérő, 3 sebesség, 3500/2, 350/1, 150 cfm, 115 VAC | CT7LWB 806D41

PATTERSON FAN BLUE 2200 Floor Fan, Industrial Fan, 21 Inch Blade Dia, 3 Speeds, 3500/2, 350/1, 150 cfm, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CT7LWB Model: BLUE 2200Kereszthivatkozás: 806D41

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€546.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PATTERSON FAN 7J727 nagy sebességű ipari ventilátor, nagy sebességű ipari ventilátor, 14 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség | CT7LWE 7J727€2,022.37
PATTERSON FAN 7J726 nagy sebességű ipari ventilátor, nagy sebességű ipari ventilátor, 14 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség | CT7LWG 7J726€1,990.58
PATTERSON FAN 7J729 nagy sebességű ipari ventilátor, nagy sebességű ipari ventilátor, 18 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség | CT7LWK 7J729€2,284.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PATTERSON FAN BLUE 2200 Floor Fan, Industrial Fan, 21 Inch Blade Dia, 3 Speeds, 3500/2, 350/1, 150 cfm, 115 VAC
€546.42 /Mértékegység