Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC B40-16ERF400 tokos tokmány B40-16er412 | AC3VQA 2WTW6

PARLEC B40-16ERF400 Befogó tokmány B40-16er412

Raktáron
Tétel: AC3VQA Típus: B40-16ERF400Kereszthivatkozás: 2WTW6
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
€299.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCollet Chuck
ANSI számB40-16ER412
Furatmélység3.62 "
Kapacitás0.0312–0.4060 ”
Collet sorozatER16
ÉpítésÖtvözött acél
Átmérő1.11 "
AnyagÖtvözött acél
Orr Dia.1.11 "
Vetítés4"
Vetületmérő vonal az orr végéig4.00 "
Dugasz mélysége3.62 "
elvékonyodóBT 40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellelvékonyodóANSI számFuratmélységKapacitásCollet sorozatÁtmérőVetítésDugasz mélységeÁr
PARLEC B30-16ERF236 Befogótokmány 50mm B30-16er248 | AC3VPT 2WTV6 B30-16ERF236BT 30B30-16ER2481.95 "0.0312–0.4060 ”ER161.11 "2.36 "1.95 "€262.80
PARLEC B40-10SC3 tokmány tokmány | AC3VPW 2WTW1 B40-10SC3BT 40B40-10SC33.4 "0.0469–1.0000 ”100PG2.44 "3"3.4 "€316.69
PARLEC B40-10SC5 tokmány tokmány | AC3VPX 2WTW2 B40-10SC5BT 40B40-10SC55"0.0469–1.0000 ”100PG2.44 "5"5"€361.43
PARLEC B40-16ERF250 befogótokmány B40-16er262 | AC3VPY 2WTW4 B40-16ERF250BT 40B40-16ER2621.92 "0.0312–0.4060 ”ER161.11 "2.5 "1.92 "€299.39
PARLEC B40-16ERF300 befogótokmány B40-16er312 | AC3VPZ 2WTW5 B40-16ERF300BT 40B40-16ER3122.12 "0.0312–0.4060 ”ER161.11 "3"2.12 "€299.39
PARLEC B40-16ERF500 befogótokmány B40-16er512 | AC3VQB 2WTW7 B40-16ERF500BT 40B40-16ER5122.12 "0.0312–0.4060 ”ER161.11 "5"2.12 "€321.96
PARLEC B40-18DC3 tokmány tokmány | AC3VQC 2WTW8 B40-18DC3BT 40B40-18DC33.25 "0.0469–0.7500 ”DA1801.44 "3"3.25 "€317.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC B40-16ERF400 Befogó tokmány B40-16er412
€299.39 /Mértékegység