Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER W169PLP-8-6 idom, 1/2 hüvelykes külső átmérő, nikkelezett sárgaréz | AA8VUP 1AJR1

PARKER W169PLP-8-6 idom, 1/2 hüvelykes külső átmérő, nikkelezett sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA8VUP Modell: W169PLP-8-6Kereszthivatkozás: 1AJR1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€242.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaNPTF, UNF, BSPT, BSPP
Hex méret3 / 4 "
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet93 ° C
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-18 ° C
Csőméret3 / 8 "
Gyűrű anyagaSS
Tömítés anyaganitril
Alak90 fokos könyökcsukló
StílusCső a csőhöz
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Cső kívül Dia.1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "
Vákuumnyomás28 hüvelyk-Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCső kívül Dia.test anyagaHex méretCsőméretMax. Üzemi nyomásMin. Működési hőmérsékletCsőméretAlakPkg. Menny.Ár
PARKER 165PLP-8 szerelvény, 1/2 hüvelykes külső átmérő, nikkelezett sárgaréz | AA8VRD 1AJG6 165PLP-81 / 2 "Nikkelezett sárgaréz-1 / 2 "300 psi-18 ° C-90 fokos könyök10€239.33
PARKER 4-1/4PLPHBF4-B szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, nikkelezett sárgaréz | AA8VRG 1AJH2 4-1 / 4PLPHBF4-B1 / 4 "Nikkelezett sárgaréz3 / 4 "1 / 4 "300 psi-18 ° C1 / 4 "Connector10€79.73
PARKER 4-3/8PLPHBF4-B szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, nikkelezett sárgaréz | AA8VRV 1AJJ5 4-3 / 8PLPHBF4-B1 / 4 "Nikkelezett sárgaréz7 / 8 "1 / 4 "300 psi-18 ° C3 / 8 "Connector10€98.64
PARKER 8-1/2PLPHBF4-B szerelvény, 1/2 hüvelykes külső átmérő, nikkelezett sárgaréz | AA8VRZ 1AJJ9 8-1 / 2PLPHBF4-B1 / 2 "Nikkelezett sárgaréz1-1 / 16 "1 / 2 "300 psi-18 ° C1 / 2 "Connector10€175.01
PARKER 62PLPBH-6 szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, nikkelezett sárgaréz | AA8VTN 1AJL4 62PLPBH-63 / 8 "Nikkelezett sárgaréz7 / 8 "3 / 8 "300 psi-18 ° C-Válaszfal10€193.36
PARKER W169PLP-2-4 idom, 1/8 hüvelykes külső átmérő, nikkelezett sárgaréz | AA8VTY 1AJN4 W169PLP-2-41 / 8 "Nikkelezett sárgaréz9 / 16 "1 / 8 "300 psi-18 ° C1 / 4 "90 fokos könyökcsukló10€162.76
PARKER W169PLPNS-8-8 idom, 1/2 hüvelykes külső átmérő, nikkelezett sárgaréz | AA8VUW 1AJR7 W169PLPNS-8-81 / 2 "Nikkelezett sárgaréz-1 / 2 "300 psi-18 ° C1 / 2 "90 fokos könyök10€140.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER W169PLP-8-6 idom, 1/2 hüvelykes külső átmérő, nikkelezett sárgaréz
€242.87 /csomag