Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER UC-251-6FP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | AC4WDM 30N396

PARKER UC-251-6FP gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes testméret

Raktáron
Tétel: AC4WDM Modell: UC-251-6FPKereszthivatkozás: 30N396

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€57.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPTF
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaEgyetemes
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam25 cfm
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás150 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 8-18 "
Menet típusa
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsere típusaCsőméretMenetméretÁr
PARKER UC-251-4FP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | AC4WDK 30N394 UC-251-4FPIpari1 / 4 "1 / 4-18 "€49.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER UC-251-6FP gyorscsatoló, 1/4 hüvelykes testméret
€57.97 /Mértékegység