Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER SH4-62 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, SS | AC4XPQ 31A868

PARKER SH4-62 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, SS

Raktáron
Tétel: AC4XPQ Modell: SH4-62Kereszthivatkozás: 31A868
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
€303.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Golyó anyagSS
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyaga303 SS
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejez303 SS
Áramlási sebesség12 Gal / perc
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás1500 psi
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereSH4-62
Csőméret NPT1 / 2 "
Tömítés anyaganitril
Lekapcsolkettős
Hüvely anyaga303 SS
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2 "-14
Menet típusa
típusCsatlakozó (karosszéria)
Vákuumnyomás27.4 hüvelyk-Hg
Szelep tervezéspoppet
Szelep anyaga303 SS
Szelep típusapoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • 60-as sorozatú gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozó kettős elzárással olyan folyadékvezetékekben való használatra, ahol gyakori csatlakoztatás és leválasztás szükséges
    • Ideális ipari hidraulika vezetékekben, élelmiszer- és vegyipari feldolgozó létesítményekben, valamint víz-, hűtőfolyadék- és gázvezetékekben
    • 303 rozsdamentes acél konstrukció, amely 1500 psi nyomásig képes ellenállni
    • Golyós reteszelő mechanizmussal, rozsdamentes acél csapágyakkal és szeleppel a megfelelő folyadékáramlás érdekében (max. áramlási sebesség 12 GPM)
    • Az FNPT csatlakozása nitril tömítéssel szivárgásmentes szolgáltatást nyújt
    • Elfogadja az ISO 7241-1, B sorozatnak megfelelő mellbimbókat

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásGolyó anyagtest anyagaMax. Munkahelyi nyomásMin. Működési hőmérsékletÜzemi hőm. HatótávolságParker csereTömítés anyagaÁr
PARKER BH1-60 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSSárgaréz3000 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH1-60nitril€62.10
PARKER BH2-60 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSSárgaréz3700 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH2-60nitril€66.16
PARKER BH3-60 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSSárgaréz2700 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH3-60nitril€86.54
PARKER BH4-60 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSSárgaréz3500 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH4-60nitril€130.20
PARKER BH6-60 gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSSárgaréz2200 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH6-60nitril€216.94
PARKER BH8-60 gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSSárgaréz1500 PSI-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH8-60nitril€354.20
PARKER H1-62 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes NPTF, többcélú, acél | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiAcélAcél5000 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FH1-62nitril€57.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SH4-62 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, SS
€303.54 /Mértékegység